pagina iniziale

ROSSINI - RSSSIE001B LAMPADA DA TAVOLO LED 2700K BIANCA

ROSSINI
copiacopia
ROSSINI - RSSSIE001B LAMPADA DA TAVOLO LED 2700K BIANCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 200 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Tipo di apparecchio - Lampada da scrivania (Ufficio)

  • Con lampada -

  • Altezza / Profondità - 370 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421568086

Codice prodotto

RSSSIE001B

Cod. produttore

SIE001B

Produttore

RSS

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

200 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Tipo di apparecchio:

Lampada da scrivania (Ufficio)

Con lampada:

Altezza / Profondità:

370 mm

Flessibile:

no

Con dimmer:

no

Regolabile:

no

Metodo di montaggio:

Base di supporto

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Lampada:

LED non sostituibile

Classe di protezione:

III

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Con l'interruttore:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Adatto per lampade di potenza:

2.2...2.2 W

Montaggio a parete:

no

Con presa di corrente:

no

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

105 mm

Lunghezza:

105 mm

Lampada da tavolo a LED, portatile e ricaricabile. Ideale per ambienti outdoor, si presta ottimamente anche per utilizzo in interno. 2,2W. 2700K. Colore Bianco. 200 lm