Startseite

ROSSINI - RSSSHO001QGLASSB INCASSO LED 3K A PARETE VETRO BIANC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1000 lm

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421680450

Artikelnummer

RSSSHO001QGLASSB

Herstellernummer

SHO001QGLASSB

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1000 lm

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Glas

Fassung:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

78 mm

Breite:

78 mm

Schutzklasse:

I

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100