Startseite

ROSSINI - RSSSAX103N INCASSO A PARETE 3000/4000/6500K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...6500 K

  • Max. Systemleistung - 6 W

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1000 lm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421656080

Artikelnummer

RSSSAX103N

Herstellernummer

SAX103N

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

3000...6500 K

Max. Systemleistung:

6 W

Schutzart (IP):

IP66

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1000 lm

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Fassung:

GX53

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

293 mm

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Schutzklasse:

II

Höhe/Tiefe:

113 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Incasso a parete per esterno (IP66) segnapasso, con lampadina LED GX53 inclusa, settabile nella temperatura colore (3000K - 4000K - 6500K). Realizzato in policarbonato antiurto stabilizzato ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Diffusore opale in metacrilato con guarnizione in gomma siliconica (IP66). Disponibile in due dimensioni con relative potenze e due finiture (grigio e nero).Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durev oli e con barriera anticondensa.