Startseite

ROSSINI - RSSSAD001NO APPLIQUE NICHEL OPACO R7S78 IP20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421576609

Artikelnummer

RSSSAD001NO

Herstellernummer

SAD001NO

Hersteller

RSS

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Gehäusefarbe:

Nickel

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Fassung:

R7s

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Länge:

270 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Breite:

90 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

60 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Geeignet für Lampenleistung:

80...80 W

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Ohne Dimmfunktion:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Mit Lampenschutzkorb:

nein

Lampada da parete biemissione disponibile in due misure e due finiture (bianco e nichel opaco). Struttura in metallo, schermi diffusori in vetro a protezione della fonte luminosa. Proposta con sorgente LED integrata (2700K) o con attacco R7s che cons ente di montare lampadina LED.