ROSSINI - RSSS.20600 SOSPENSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2700...4000 K
Gehäusefarbe - schwarz
Fassung - E27
Durchmesser - 220 mm
Mit Leuchtmittel - nein
Packung
1 ST
EAN
8015421529599
Artikelnummer
RSSS.20600
Herstellernummer
S.20600
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
2700...4000 K
Gehäusefarbe:
schwarz
Fassung:
E27
Durchmesser:
220 mm
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Höhe/Tiefe:
810 mm
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein