pagina iniziale

ROSSINI - RSSS.20600 SOSPENSIONE

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2700...4000 K

  • Colore del corpo - Nero

  • Portalampada - E27

  • Diametro - 220 mm

  • Con lampada - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421529599

Codice prodotto

RSSS.20600

Cod. produttore

S.20600

Produttore

RSS

Temperatura di colore:

2700...4000 K

Colore del corpo:

Nero

Portalampada:

E27

Diametro:

220 mm

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Grado di protezione (IP):

IP44

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Altezza / Profondità:

810 mm

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

II

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Apparecchio a sospensione, a parete o a paletto per esterno con struttura in policarbonato antiurto, resistente a raggi UV, ruggine e corrosione. Attacco E27 che consente di personalizzare ulteriormente il prodotto montando una lampadina a vista a LED a scelta. Disponibili giunti IP68 per connessioni elettriche sicure, durevoli e con barriera antic ondensa.