Startseite

ROSSINI - RSSRUN004CR SOSPENSIONE E27 CROMO 1X75W

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 75 W

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Fassung - E27

  • Durchmesser - 400 mm

  • Werkstoff des Gehäuses - Glas

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421573721

Artikelnummer

RSSRUN004CR

Herstellernummer

RUN004CR

Hersteller

RSS

Max. Systemleistung:

75 W

Gehäusefarbe:

Chrom

Fassung:

E27

Durchmesser:

400 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Glas

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Nennspannung:

220...240 V

Schutzklasse:

I

Lampada a sospensione con diffusore a sfera in vetro soffiato lucido. Struttura tige e rosone in metallo laccato disponibile nelle finiture bianco opaco e cromo. Attacco E27 che consente di montare la mpadina LED.