pagina iniziale

ROSSINI - RSSRUN004CR SOSPENSIONE E27 CROMO 1X75W

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 75 W

  • Colore del corpo - Cromo

  • Portalampada - E27

  • Diametro - 400 mm

  • Materiale (del corpo) - Vetro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421573721

Codice prodotto

RSSRUN004CR

Cod. produttore

RUN004CR

Produttore

RSS

Max prestazioni del sistema:

75 W

Colore del corpo:

Cromo

Portalampada:

E27

Diametro:

400 mm

Materiale (del corpo):

Vetro

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per numero di lampade:

1

Tensione nominale:

220...240 V

Classe di protezione:

I

Lampada a sospensione con diffusore a sfera in vetro soffiato lucido. Struttura tige e rosone in metallo laccato disponibile nelle finiture bianco opaco e cromo. Attacco E27 che consente di montare la mpadina LED.