Startseite

ROSSINI - RSSRUF101AN LAMPADA PARETE LED IP65 15W 3K AN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 15 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1000 lm

  • Gehäusefarbe - anthrazit

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421674923

Artikelnummer

RSSRUF101AN

Herstellernummer

RUF101AN

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

15 W

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1000 lm

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

220 mm

Breite:

115 mm

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Schutzklasse:

I

Höhe/Tiefe:

100 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Apparecchio LED a parete per esterno (IP65) monoem issione o biemissione. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere adelevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla c orrosione, diffusore in vetro temperato. Propostain tre finiture (bianco, grigio e antracite) e due temperature colore (3000K e 4000K). AlimentatoreLED integrato. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche , sicure, durevoli e con barriera anticondensa.