Startseite

ROSSINI - RSSREN004 SOSPENSIONE E27 CRISTALLO 5X75W

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 375 W

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Fassung - E27

  • Durchmesser - 140 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421575121

Artikelnummer

RSSREN004

Herstellernummer

REN004

Hersteller

RSS

Max. Systemleistung:

375 W

Gehäusefarbe:

sonstige

Fassung:

E27

Durchmesser:

140 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Spannungsart:

AC

Pendellänge:

2000...2000 mm

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

5

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Höhe/Tiefe:

320 mm

Ohne Dimmfunktion:

ja

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Geeignet für Lampenleistung:

75...75 W

Lampada a sospensione a forma conica con diffusore in vetro soffiato cristallo con fascia satinata a copertura della fonte luminosa. Struttura e portalampada in metallo cromato. Disponibile nella versione singola, in cadute multiple con kit decentramentoa tre e cinque elementi, con rosone lineare a tre e quattro elementi. Attacco E27 che consente di montare lampadina LED.