ROSSINI - RSSREN004 SOSPENSIONE E27 CRISTALLO 5X75W


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 375 W
Colore del corpo - Altri
Portalampada - E27
Diametro - 140 mm
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8015421575121
Codice prodotto
RSSREN004
Cod. produttore
REN004
Produttore
RSS
Max prestazioni del sistema:
375 W
Colore del corpo:
Altri
Portalampada:
E27
Diametro:
140 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Tipo di tensione:
AC
Lunghezza della sospensione:
2000...2000 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
5
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Altezza / Profondità:
320 mm
Non dimmerabile:
sì
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per lampade di potenza:
75...75 W