ROSSINI - RSSPUL002GR APPARECCHIO LED GR 36W 4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Länge - 1085 mm
Breite - 62 mm
Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°
Schutzklasse - I
Packung
1 ST
EAN
8015421590940
Artikelnummer
RSSPUL002GR
Herstellernummer
PUL002GR
Hersteller
RSS
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
1085 mm
Breite:
62 mm
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Schutzklasse:
I
Apparecchio LED a soffitto e a sospensione a luce diretta. Corpo in lamiera di acciaio, verniciatura con polveri epossidiche, resistente agli ambienti umidi e stabilizzata ai raggi UV e schermo diffusore in policarbonato opale, per un effetto di luce diffusa. Disponibile in due lunghezze e relative potenze, due temperature colore (3000K e 4000K) e in due finiture (bianco e grigio). Apparecchio da completare con kit sospensione e schermi da ordin are separatemante.