ROSSINI - RSSPOI001SM PLAFONIERA LED 20W 3K CRI90 IP44 SM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 20 W
Schutzart (IP) - IP44
Leuchtenlichtausbeute - 97 lm/W
Gehäusefarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8015421665105
Artikelnummer
RSSPOI001SM
Herstellernummer
POI001SM
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
20 W
Schutzart (IP):
IP44
Leuchtenlichtausbeute:
97 lm/W
Gehäusefarbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK03
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Fassung:
sonstige
Nennspannung:
220...240 V
Außendurchmesser:
285 mm
Schutzklasse:
I
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100