Startseite

ROSSINI - RSSPLT006B SOSPENSIONE LED 3000K D.350

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...4000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1000 lm

  • Max. Systemleistung - 30 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Fassung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421680368

Artikelnummer

RSSPLT006B

Herstellernummer

PLT006B

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

2700...4000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1000 lm

Max. Systemleistung:

30 W

Gehäusefarbe:

weiß

Fassung:

sonstige

Durchmesser:

350 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP40

Höhe/Tiefe:

62 mm

Schutzklasse:

II

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Lampada da soffitto e sospensione LED con CCT settabile in 3 differenti temperature colore (2700-3000-4000K). Struttura in alluminio disponibile nella finitura bianca. Il diffusore in policarbonato op ale garantisce una diffusione uniforme della lucesenza abbagliamenti e ombre. Grazie alle ridotte d imensioni e al suo design minimal, ? perfetta perilluminare abitazioni moderne e con arredamenti co ntemporanei.