pagina iniziale

ROSSINI - RSSPLT006B SOSPENSIONE LED 3000K D.350

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2700...4000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1000 lm

  • Max prestazioni del sistema - 30 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Portalampada - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421680368

Codice prodotto

RSSPLT006B

Cod. produttore

PLT006B

Produttore

RSS

Temperatura di colore:

2700...4000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1000 lm

Max prestazioni del sistema:

30 W

Colore del corpo:

Bianco

Portalampada:

Altri

Diametro:

350 mm

Materiale (del corpo):

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza / Profondità:

62 mm

Classe di protezione:

II

Indice di resa cromatica:

90-100

Lampada da soffitto e sospensione LED con CCT settabile in 3 differenti temperature colore (2700-3000-4000K). Struttura in alluminio disponibile nella finitura bianca. Il diffusore in policarbonato op ale garantisce una diffusione uniforme della lucesenza abbagliamenti e ombre. Grazie alle ridotte d imensioni e al suo design minimal, ? perfetta perilluminare abitazioni moderne e con arredamenti co ntemporanei.