ROSSINI - RSSPLT005B PLAF.LED BIANCA 40W 3CCT D.450

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2700...4000 K
Max. Systemleistung - 40 W
Schutzart (IP) - IP54
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1000 lm
Gehäusefarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8015421677238
Artikelnummer
RSSPLT005B
Herstellernummer
PLT005B
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
2700...4000 K
Max. Systemleistung:
40 W
Schutzart (IP):
IP54
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1000 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
sonstige
Außendurchmesser:
450 mm
Schutzklasse:
II
Höhe/Tiefe:
62 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100