Startseite

ROSSINI - RSSPLT004B PLAF.LED BIANCA 30W 3CCT D.350

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...4000 K

  • Max. Systemleistung - 30 W

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1000 lm

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421675401

Artikelnummer

RSSPLT004B

Herstellernummer

PLT004B

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

2700...4000 K

Max. Systemleistung:

30 W

Schutzart (IP):

IP54

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1000 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

sonstige

Außendurchmesser:

350 mm

Schutzklasse:

II

Höhe/Tiefe:

62 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Lampada da soffitto e sospensione LED con CCT settabile in 3 differenti temperature colore (2700-3000-4000K). Struttura in alluminio disponibile nella finitura bianca. Il diffusore in policarbonato op ale garantisce una diffusione uniforme della lucesenza abbagliamenti e ombre. Grazie alle ridotte d imensioni e al suo design minimal, ? perfetta perilluminare abitazioni moderne e con arredamenti co ntemporanei.