Startseite

ROSSINI - RSSPLT003B PLAFONIERA BIANCA LED 15W IP54 2700-30 - PLT003B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Schutzklasse nach IEC 61140 - II

  • Max. Systemleistung - 15 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421675395

Artikelnummer

RSSPLT003B

Herstellernummer

PLT003B

Hersteller

RSS

Fassung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Max. Systemleistung:

15 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1000...1000 lm

Farbtemperatur:

2700...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Höhe/Tiefe:

54 mm

Außendurchmesser:

200 mm

Lampada da soffitto e sospensione LED con CCT settabile in 3 differenti temperature colore (2700-3000-4000K). Struttura in alluminio disponibile nella finitura bianca. Il diffusore in policarbonato op ale garantisce una diffusione uniforme della lucesenza abbagliamenti e ombre. Grazie alle ridotte d imensioni e al suo design minimal, ? perfetta perilluminare abitazioni moderne e con arredamenti co ntemporanei.