ROSSINI - RSSPIN002B LANTERNA LED 2700K BIANCA IP54

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 200 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Mit Leuchtmittel - ja
Höhe/Tiefe - 670 mm
Montageart - Standfuß
Packung
1 ST
EAN
8015421569182
Artikelnummer
RSSPIN002B
Herstellernummer
PIN002B
Hersteller
RSS
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
200 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Mit Leuchtmittel:
ja
Höhe/Tiefe:
670 mm
Montageart:
Standfuß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schutzklasse:
III
Mit Schalter:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
140 mm
Länge:
140 mm