ROSSINI - RSSPIN002B LANTERNA LED 2700K BIANCA IP54


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 200 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Con lampada - sì
Altezza / Profondità - 670 mm
Metodo di montaggio - Base di supporto
Confezione
1 PZ
EAN
8015421569182
Codice prodotto
RSSPIN002B
Cod. produttore
PIN002B
Produttore
RSS
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
200 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Con lampada:
sì
Altezza / Profondità:
670 mm
Metodo di montaggio:
Base di supporto
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Lampada:
LED non sostituibile
Classe di protezione:
III
Con l'interruttore:
sì
Indice di resa cromatica:
80-89
Larghezza:
140 mm
Lunghezza:
140 mm