Startseite

ROSSINI - RSSPED003BL GLOBO PMMA D.30 BIANCO LATTE+GRIFFA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Max. Systemleistung - 75 W

  • Schlagfestigkeit - IK08

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421657544

Artikelnummer

RSSPED003BL

Herstellernummer

PED003BL

Hersteller

RSS

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Max. Systemleistung:

75 W

Schlagfestigkeit:

IK08

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Durchmesser:

300 mm

Schutzklasse:

II

Paletto componibile per esterno, con attacco E27 c he consente di montare lampadina LED. Il prodottosi compone scegliendo l'altezza del palo (tre misure disponibili), il diametro del diffusore (da diametro 200mm a 300mm, con apposita griffa) e la sua finitura (disponibile in versione bianco latte, cristallo trasparente, fum? e cristallo con la cupola nera per un abbagliamento controllato). Prodotto adattabile per pali standard con diametro 60mm. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizazione delle connessioni elettriche, sicure, durev oli e con barriera anticondensa.