ROSSINI - RSSPED003BL DIFFUSORE BOLLARD BIANCO LATTE E27 IP44


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Bianco
Materiale (del corpo) - Plastica
Max prestazioni del sistema - 75 W
Resistenza agli urti - IK08
Confezione
1 PZ
EAN
8015421657544
Codice prodotto
RSSPED003BL
Cod. produttore
PED003BL
Produttore
RSS
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Max prestazioni del sistema:
75 W
Resistenza agli urti:
IK08
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per numero di lampade:
1
Diametro:
300 mm
Classe di protezione:
II