Startseite

ROSSINI - RSSPAV001 SOSPENSIONE IN CEMENTO 1GU10 40W

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - grau

  • Fassung - GU10

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421575688

Artikelnummer

RSSPAV001

Herstellernummer

PAV001

Hersteller

RSS

Gehäusefarbe:

grau

Fassung:

GU10

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

EVG

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Geeignet für Lampenleistung:

40...40 W

Milano il pav? riveste le strade del centro e il cemento diventa protagonista di questa lampada idea ta da Andrea Lazzari, nel volume pieno e atericodel diffusore dalla forma essenziale e pulita. Lampada a sospensione con attacco GU10, per un?ottima luce d?accento. In cemento in finitura grigia con dettaglio superiore nero e cavo di sospensione in PVC trasparente. Rosone cromato.