pagina iniziale

ROSSINI - RSSPAV001 SOSPENSIONE IN CEMENTO 1GU10 40W

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Grigio

  • Portalampada - GU10

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421575688

Codice prodotto

RSSPAV001

Cod. produttore

PAV001

Produttore

RSS

Colore del corpo:

Grigio

Portalampada:

GU10

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Reattore elettronico

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Non dimmerabile:

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per lampade di potenza:

40...40 W

Milano il pav? riveste le strade del centro e il cemento diventa protagonista di questa lampada idea ta da Andrea Lazzari, nel volume pieno e atericodel diffusore dalla forma essenziale e pulita. Lampada a sospensione con attacco GU10, per un?ottima luce d?accento. In cemento in finitura grigia con dettaglio superiore nero e cavo di sospensione in PVC trasparente. Rosone cromato.