Startseite

ROSSINI - RSSP.6187-B LAMPADA DA TAVOLO LED 8,1W

KopierenKopieren
ROSSINI - RSSP.6187-B LAMPADA DA TAVOLO LED 8,1W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Schreibtischleuchte

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Höhe/Tiefe - 325 mm

  • Biegbar - nein

  • Mit Dimmer - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421491209

Artikelnummer

RSSP.6187-B

Herstellernummer

P.6187-B

Hersteller

RSS

Art der Leuchte:

Schreibtischleuchte

Mit Leuchtmittel:

ja

Höhe/Tiefe:

325 mm

Biegbar:

nein

Mit Dimmer:

ja

Justierbar:

nein

Montageart:

Standfuß

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schutzklasse:

II

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Mit Schalter:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Mit Steckdose:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Lampada da tavolo a led 8,1 W 3000K.Touch dimmer. Colore bianco.