pagina iniziale

ROSSINI - RSSP.6187-B LAMPADA DA TAVOLO LED 8,1W

ROSSINI
copiacopia
ROSSINI - RSSP.6187-B LAMPADA DA TAVOLO LED 8,1W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Lampada da scrivania (Ufficio)

  • Con lampada -

  • Altezza / Profondità - 325 mm

  • Flessibile - no

  • Con dimmer -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421491209

Codice prodotto

RSSP.6187-B

Cod. produttore

P.6187-B

Produttore

RSS

Tipo di apparecchio:

Lampada da scrivania (Ufficio)

Con lampada:

Altezza / Profondità:

325 mm

Flessibile:

no

Con dimmer:

Regolabile:

no

Metodo di montaggio:

Base di supporto

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Lampada:

LED non sostituibile

Classe di protezione:

II

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Con l'interruttore:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Con presa di corrente:

no

Colore della luce:

Bianco

Lampada da tavolo a led 8,1 W 3000K.Touch dimmer. Colore bianco.