Startseite

ROSSINI - RSSP.3865-40 LAMPADA DA TAVOLO VETRO OPALE

KopierenKopieren
ROSSINI - RSSP.3865-40 LAMPADA DA TAVOLO VETRO OPALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E14

  • Art der Leuchte - Wohnraumleuchte

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Höhe/Tiefe - 400 mm

  • Biegbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421271740

Artikelnummer

RSSP.3865-40

Herstellernummer

P.3865-40

Hersteller

RSS

Fassung:

E14

Art der Leuchte:

Wohnraumleuchte

Mit Leuchtmittel:

nein

Höhe/Tiefe:

400 mm

Biegbar:

nein

Mit Dimmer:

nein

Justierbar:

nein

Montageart:

Standfuß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Schutzklasse:

I

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Mit Schalter:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Breite:

140 mm

Lampada da tavolo, struttura in metallo verniciato colore alluminio anodizzato, diffusore in vetro bianco acidato. Lampada alogena 1x60W E14.