pagina iniziale

ROSSINI - RSSP.3865-40 LAMPADA DA TAVOLO VETRO OPALE

ROSSINI
copiacopia
ROSSINI - RSSP.3865-40 LAMPADA DA TAVOLO VETRO OPALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E14

  • Tipo di apparecchio - Lampada da salotto (Arredo)

  • Con lampada - no

  • Altezza / Profondità - 400 mm

  • Flessibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421271740

Codice prodotto

RSSP.3865-40

Cod. produttore

P.3865-40

Produttore

RSS

Portalampada:

E14

Tipo di apparecchio:

Lampada da salotto (Arredo)

Con lampada:

no

Altezza / Profondità:

400 mm

Flessibile:

no

Con dimmer:

no

Regolabile:

no

Metodo di montaggio:

Base di supporto

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Classe di protezione:

I

Adatto per numero di lampade:

1

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Con l'interruttore:

no

Alimentazione:

Non richiesto

Larghezza:

140 mm

Lampada da tavolo, struttura in metallo verniciato colore alluminio anodizzato, diffusore in vetro bianco acidato. Lampada alogena 1x60W E14.