Startseite

ROSSINI - RSSP.3061-35 LAMPADA TAVOLO CON PARALUME

KopierenKopieren
ROSSINI - RSSP.3061-35 LAMPADA TAVOLO CON PARALUME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E27

  • Art der Leuchte - Wohnraumleuchte

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Höhe/Tiefe - 510 mm

  • Biegbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421335282

Artikelnummer

RSSP.3061-35

Herstellernummer

P.3061-35

Hersteller

RSS

Fassung:

E27

Art der Leuchte:

Wohnraumleuchte

Mit Leuchtmittel:

nein

Höhe/Tiefe:

510 mm

Biegbar:

nein

Mit Dimmer:

nein

Justierbar:

nein

Montageart:

Standfuß

Gehäusefarbe:

Messing

Nennspannung:

220...240 V

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Schutzklasse:

II

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Werkstoff der Abdeckung:

Stoff

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Mit Schalter:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtfarbe:

weiß

Lampada da tavolo, struttura in metallo ottonato con particolari in cristallo; diffusore in pergamena. Lampada fluorescente compatta 1x20W E27 1250lm 2700/4000K.