pagina iniziale

ROSSINI - RSSP.3061-35 LAMPADA TAVOLO CON PARALUME

ROSSINI
copiacopia
ROSSINI - RSSP.3061-35 LAMPADA TAVOLO CON PARALUME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E27

  • Tipo di apparecchio - Lampada da salotto (Arredo)

  • Con lampada - no

  • Altezza / Profondità - 510 mm

  • Flessibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421335282

Codice prodotto

RSSP.3061-35

Cod. produttore

P.3061-35

Produttore

RSS

Portalampada:

E27

Tipo di apparecchio:

Lampada da salotto (Arredo)

Con lampada:

no

Altezza / Profondità:

510 mm

Flessibile:

no

Con dimmer:

no

Regolabile:

no

Metodo di montaggio:

Base di supporto

Colore del corpo:

Ottone

Tensione nominale:

220...240 V

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Classe di protezione:

II

Adatto per numero di lampade:

1

Materiale del diffusore:

Tessuto

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Con l'interruttore:

no

Alimentazione:

Non richiesto

Colore della luce:

Bianco

Lampada da tavolo, struttura in metallo ottonato con particolari in cristallo; diffusore in pergamena. Lampada fluorescente compatta 1x20W E27 1250lm 2700/4000K.