Startseite

ROSSINI - RSSP.1304-75 LAMPADA TAVOLO VETRI MURANO

KopierenKopieren
ROSSINI - RSSP.1304-75 LAMPADA TAVOLO VETRI MURANO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E27

  • Art der Leuchte - Wohnraumleuchte

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Höhe/Tiefe - 790 mm

  • Biegbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421062058

Artikelnummer

RSSP.1304-75

Herstellernummer

P.1304-75

Hersteller

RSS

Fassung:

E27

Art der Leuchte:

Wohnraumleuchte

Mit Leuchtmittel:

nein

Höhe/Tiefe:

790 mm

Biegbar:

nein

Mit Dimmer:

nein

Justierbar:

nein

Montageart:

Standfuß

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Schutzklasse:

II

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Mit Schalter:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtfarbe:

weiß

Lampada da tavolo, struttura in metallo laccato, vetri satinati; accensione separata della parte inferiore e superiore. Gli articoli hanno 2 accensioni. Lampada compatta fluorescente 4x15W E27 900lm 2700/4000K.