pagina iniziale

ROSSINI - RSSP.1304-75 LAMPADA TAVOLO VETRI MURANO

ROSSINI
copiacopia
ROSSINI - RSSP.1304-75 LAMPADA TAVOLO VETRI MURANO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E27

  • Tipo di apparecchio - Lampada da salotto (Arredo)

  • Con lampada - no

  • Altezza / Profondità - 790 mm

  • Flessibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421062058

Codice prodotto

RSSP.1304-75

Cod. produttore

P.1304-75

Produttore

RSS

Portalampada:

E27

Tipo di apparecchio:

Lampada da salotto (Arredo)

Con lampada:

no

Altezza / Profondità:

790 mm

Flessibile:

no

Con dimmer:

no

Regolabile:

no

Metodo di montaggio:

Base di supporto

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Classe di protezione:

II

Adatto per numero di lampade:

1

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Con l'interruttore:

no

Alimentazione:

Non richiesto

Colore della luce:

Bianco

Lampada da tavolo, struttura in metallo laccato, vetri satinati; accensione separata della parte inferiore e superiore. Gli articoli hanno 2 accensioni. Lampada compatta fluorescente 4x15W E27 900lm 2700/4000K.