ROSSINI - RSSOBA201CRFU SOSPENSIONE CROMO IN VETRO BALLOTON FUME - OBA201CRFU
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 75 W
Gehäusefarbe - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Glas
Schutzart (IP) - IP20
Fassung - E27
Packung
1 ST
EAN
8015421699469
Artikelnummer
RSSOBA201CRFU
Herstellernummer
OBA201CRFU
Hersteller
RSS
Max. Systemleistung:
75 W
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Glas
Schutzart (IP):
IP20
Fassung:
E27
Durchmesser:
240 mm
Nennspannung:
220...240 V
Höhe/Tiefe:
210 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I


