Startseite

ROSSINI - RSSOBA101PT SOSPENSIONE CON ATTACCO E27 PETROLI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 75 W

  • Fassung - E27

  • Durchmesser - 240 mm

  • Werkstoff des Gehäuses - Glas

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421682690

Artikelnummer

RSSOBA101PT

Herstellernummer

OBA101PT

Hersteller

RSS

Max. Systemleistung:

75 W

Fassung:

E27

Durchmesser:

240 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Glas

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Nennspannung:

220...240 V

Höhe/Tiefe:

210 mm

Schutzklasse:

I

Lampada a sospensione composta da un prezioso diffusore in vetro trasparente soffiato a mano. Disponibile in cinque finiture (bronzo, petrolio, trasparente, fum? e blu), proposta in versione singola o con rosone per cadute multiple. Attacco E27 che c onsente di montare lampadina a LED.