pagina iniziale

ROSSINI - RSSOBA101PT SOSPENSIONE CON ATTACCO E27 PETROLI

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 75 W

  • Portalampada - E27

  • Diametro - 240 mm

  • Materiale (del corpo) - Vetro

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421682690

Codice prodotto

RSSOBA101PT

Cod. produttore

OBA101PT

Produttore

RSS

Max prestazioni del sistema:

75 W

Portalampada:

E27

Diametro:

240 mm

Materiale (del corpo):

Vetro

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per numero di lampade:

1

Tensione nominale:

220...240 V

Altezza / Profondità:

210 mm

Classe di protezione:

I

Lampada a sospensione composta da un prezioso diffusore in vetro trasparente soffiato a mano. Disponibile in cinque finiture (bronzo, petrolio, trasparente, fum? e blu), proposta in versione singola o con rosone per cadute multiple. Attacco E27 che c onsente di montare lampadina a LED.