Startseite

ROSSINI - RSSOBA101FU SOSPENSIONE CON ATTACCO E27 FUME

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Fassung - E27

  • Durchmesser - 240 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421575930

Artikelnummer

RSSOBA101FU

Herstellernummer

OBA101FU

Hersteller

RSS

Gehäusefarbe:

sonstige

Fassung:

E27

Durchmesser:

240 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Spannungsart:

AC

Pendellänge:

1200...1200 mm

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Höhe/Tiefe:

210 mm

Ohne Dimmfunktion:

ja

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Geeignet für Lampenleistung:

75...75 W

Lampada a sospensione composta da un prezioso diffusore in vetro trasparente soffiato a mano, dalla forma tondeggiante e martellato sulla superficie, con un effetto particolare che movimenta le linee del prodotto e crea particolari effetti di luce sulla superficie di installazione. E27 Colore fume