pagina iniziale

ROSSINI - RSSOBA101FU SOSPENSIONE CON ATTACCO E27 FUME

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Altri

  • Portalampada - E27

  • Diametro - 240 mm

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421575930

Codice prodotto

RSSOBA101FU

Cod. produttore

OBA101FU

Produttore

RSS

Colore del corpo:

Altri

Portalampada:

E27

Diametro:

240 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Tipo di tensione:

AC

Lunghezza della sospensione:

1200...1200 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Altezza / Profondità:

210 mm

Non dimmerabile:

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per lampade di potenza:

75...75 W

Lampada a sospensione composta da un prezioso diffusore in vetro trasparente soffiato a mano. Disponibile in cinque finiture (bronzo, petrolio, trasparente, fum? e blu), proposta in versione singola o con rosone per cadute multiple. Attacco E27 che c onsente di montare lampadina a LED.