ROSSINI - RSSNIS103B SOSPENSIONE LED BIEMISS 50W 3K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 50 W
Gehäusefarbe - weiß
Fassung - sonstige
Länge - 1200 mm
Packung
1 ST
EAN
8015421668328
Artikelnummer
RSSNIS103B
Herstellernummer
NIS103B
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
50 W
Gehäusefarbe:
weiß
Fassung:
sonstige
Länge:
1200 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP40
Nennspannung:
220...240 V
Breite:
480 mm
Höhe/Tiefe:
20 mm
Leuchtenlichtausbeute:
84 lm/W
Schlagfestigkeit:
IK02
Schutzklasse:
I
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Blendbegrenzung (UGR):
19