ROSSINI - RSSNIS103B SOSPENSIONE LED BIEMISS 50W 3K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Max prestazioni del sistema - 50 W
Colore del corpo - Bianco
Portalampada - Altri
Lunghezza - 1200 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015421668328
Codice prodotto
RSSNIS103B
Cod. produttore
NIS103B
Produttore
RSS
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Max prestazioni del sistema:
50 W
Colore del corpo:
Bianco
Portalampada:
Altri
Lunghezza:
1200 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP40
Tensione nominale:
220...240 V
Larghezza:
480 mm
Altezza / Profondità:
20 mm
Rendimento luminoso delle lampade:
84 lm/W
Resistenza agli urti:
IK02
Classe di protezione:
I
Indice di resa cromatica:
90-100
Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):
19