Startseite

ROSSINI - RSSNAE024BDA LED MONO IN 37W 4K LENTI 60 B DALI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 37 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Fassung - sonstige

  • Länge - 1710 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421669561

Artikelnummer

RSSNAE024BDA

Herstellernummer

NAE024BDA

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

37 W

Gehäusefarbe:

weiß

Fassung:

sonstige

Länge:

1710 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Dimmung DALI-2:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Nennspannung:

220...240 V

Breite:

65 mm

Höhe/Tiefe:

75 mm

Leuchtenlichtausbeute:

132 lm/W

Schutzklasse:

I

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100