pagina iniziale

ROSSINI - RSSNAE024BDA LED MONO IN 37W 4K LENTI 60 B DALI

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 37 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Portalampada - Altri

  • Lunghezza - 1710 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421669561

Codice prodotto

RSSNAE024BDA

Cod. produttore

NAE024BDA

Produttore

RSS

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

37 W

Colore del corpo:

Bianco

Portalampada:

Altri

Lunghezza:

1710 mm

Materiale (del corpo):

Alluminio

Adatto per configurazione in fila continua:

Dimmerazione DALI-2:

Grado di protezione (IP):

IP20

Tensione nominale:

220...240 V

Larghezza:

65 mm

Altezza / Profondità:

75 mm

Rendimento luminoso delle lampade:

132 lm/W

Classe di protezione:

I

Indice di resa cromatica:

90-100