ROSSINI - RSSMT.8856 SCATOLA INCASSO PER 8856

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Einbaumontage - ja
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Außendurchmesser - 60 mm
Höhe/Tiefe - 69 mm
Packung
1 ST
EAN
8015421469857
Artikelnummer
RSSMT.8856
Herstellernummer
MT.8856
Hersteller
RSS
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Außendurchmesser:
60 mm
Höhe/Tiefe:
69 mm
Faretto LED ad incasso RGB, con ottica a 50? installabile a parete o soffitto. Struttura in ottone cromato con lente in vetro, cavo di alimentazione incluso e pu? essere installato in ambienti con elevata polvere e umidit? (IP44). Necessita di alimentatore LED TS.412 da installare in remoto. Cassaforma per installazione in muratura da ordinare come accessorio. Disponibili cavi precablati per conne ssione rapida da ordinare separatamente.