ROSSINI - RSSMT.8856 SCATOLA INCASSO PER 8856


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio incassato - sì
Materiale (del corpo) - Plastica
Diametro esterno - 60 mm
Altezza / Profondità - 69 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015421469857
Codice prodotto
RSSMT.8856
Cod. produttore
MT.8856
Produttore
RSS
Adatto per montaggio incassato:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Diametro esterno:
60 mm
Altezza / Profondità:
69 mm
Faretto LED ad incasso RGB, con ottica a 50? installabile a parete o soffitto. Struttura in ottone cromato con lente in vetro, cavo di alimentazione incluso e pu? essere installato in ambienti con elevata polvere e umidit? (IP44). Necessita di alimentatore LED TS.412 da installare in remoto. Cassaforma per installazione in muratura da ordinare come accessorio. Disponibili cavi precablati per conne ssione rapida da ordinare separatamente.