ROSSINI - RSSMNN006B SOSPENSIONE LED 80W 4K B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 70 W
Gehäusefarbe - weiß
Fassung - sonstige
Durchmesser - 780 mm
Packung
1 ST
EAN
8015421666898
Artikelnummer
RSSMNN006B
Herstellernummer
MNN006B
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
70 W
Gehäusefarbe:
weiß
Fassung:
sonstige
Durchmesser:
780 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
220...240 V
Höhe/Tiefe:
35 mm
Leuchtenlichtausbeute:
114 lm/W
Schlagfestigkeit:
IK02
Schutzklasse:
I
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100