pagina iniziale

ROSSINI - RSSMNN006B SOSPENSIONE LED 80W 4K B

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 70 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Portalampada - Altri

  • Diametro - 780 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421666898

Codice prodotto

RSSMNN006B

Cod. produttore

MNN006B

Produttore

RSS

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

70 W

Colore del corpo:

Bianco

Portalampada:

Altri

Diametro:

780 mm

Materiale (del corpo):

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP20

Tensione nominale:

220...240 V

Altezza / Profondità:

35 mm

Rendimento luminoso delle lampade:

114 lm/W

Resistenza agli urti:

IK02

Classe di protezione:

I

Indice di resa cromatica:

90-100

Lampada a LED per applicazione a plafone monoemiss ione o a sospensione monoemissione e biemissione.Struttura in alluminio e diffusore in policarbonato opale per una diffusione ottimale e uniforme della luce senza abbagliamenti e ombre. Grazie al suo design minimal e alla sua efficienza energetica ? perfetta per illuminare abitazioni moderne, hotele ristoranti. Disponibile in tre misure con relative potenze, due finiture (bianco e nero), due temperature colore (3000K e 4000K) e nella versione DA LI.