Startseite

ROSSINI - RSSMIL001 PROFILO IN GESSO PER INCASSO A SCOM

KopierenKopieren
ROSSINI - RSSMIL001 PROFILO IN GESSO PER INCASSO A SCOM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421538454

Artikelnummer

RSSMIL001

Herstellernummer

MIL001

Hersteller

RSS

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

505 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Breite:

90 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Einbaulänge:

505 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaubreite:

90 mm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

13 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Profilo in gesso rasato, a scomparsa totale per alloggiare striscia a LED. Articolo da completare con striscia a LED e diffusore in policarbonato a protezione della stessa (disponibile in finitura acidata o trasparente), entrambi da ordinare separatamente. Il profilo MIL001 può essere utilizzato con strisce LED fino ad una potenza di 14,4W al metro. Dimensioni: 600x90x15mm. Colore: bianco.