ROSSINI - RSSLEV004AN LAMPADA DA PARETE BIEMI 15W 4K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Länge - 333 mm
Breite - 110 mm
Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°
Schutzklasse - I
Packung
1 ST
EAN
8015421658077
Artikelnummer
RSSLEV004AN
Herstellernummer
LEV004AN
Hersteller
RSS
Schutzart (IP):
IP65
Länge:
333 mm
Breite:
110 mm
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Schutzklasse:
I
Apparecchio LED parete per esterno (IP65) monoemissione a luce indiretta e biemissione con struttura in pressofusione di alluminio verniciata con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione. Diffusore in vetro temperato e parabola riflettente in alluminio. Disponibili in tre finiture (bianco, grigio e antracite) e in due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevolie con barriera anticondensa.