Startseite

ROSSINI - RSSL.510-25-4K TUBO LED T8 150CM 4000K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Lampenleistung - 25...25 W

  • Lichtstrom - 2280...2280 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 1500 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421567263

Artikelnummer

RSSL.510-25-4K

Herstellernummer

L.510-25-4K

Hersteller

RSS

Sockel:

G13

Lampenleistung:

25...25 W

Lichtstrom:

2280...2280 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

1500 mm

Nennspannung:

220...240 V

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Durchmesser:

26 mm

Lampenbezeichnung:

T8

Mit Fernbedienung:

nein

Lampadina LED T8. 10W. 855 lm. 4000K