pagina iniziale

ROSSINI - RSSL.510-25-4K TUBO LED T8 150CM 4000K

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G13

  • Potenza della lampada - 25...25 W

  • Flusso luminoso - 2280...2280 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 1500 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421567263

Codice prodotto

RSSL.510-25-4K

Cod. produttore

L.510-25-4K

Produttore

RSS

Base:

G13

Potenza della lampada:

25...25 W

Flusso luminoso:

2280...2280 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

1500 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Diametro:

26 mm

Denominazione lampada:

T8

Con telecomando / controllo remoto:

no

Lampadina LED T8. 10W. 855 lm. 4000K