Startseite

ROSSINI - RSSL.505-28-84 FLUORESCENTE LINEARE T5 28W

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 28 W

  • Sockel - G5

  • Länge - 1149 mm

  • Lampenform - Stab

  • Lichtfarbe - 84

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421346264

Artikelnummer

RSSL.505-28-84

Herstellernummer

L.505-28-84

Hersteller

RSS

Lampenleistung:

28 W

Sockel:

G5

Länge:

1149 mm

Lampenform:

Stab

Lichtfarbe:

84

Rohrdurchmesser:

16 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Anwendung:

allgemein

Interner Reflektor:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lampenbezeichnung:

T5

Lampada fluorescente lineare T5 28W G5, tonalità 84.